スーパーフューエルホースSET

(116件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40280737 品番 991-0410000
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)7 付属品ホースクリップ5個 グリーン 内径(Φmm)4 適合汎用 長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:15
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

エイプ燃料ホース先端に亀裂を見つけたので本品を使用。クリップ付属が有難い

2024-09-21
用途:
バイクキャブレターのドレーンホース
運輸・通信業

交換で同製品を使用。耐油性が良く長期間の腐食も少ない。

対象商品:
40280764
2024-08-23
用途:
バイクのガソリンホースに
運輸・通信業

思ってたよりも柔らかく耐久性が気になりますが、ガソリンが流れてるかが確認出来るのでよしとします。

1人が参考にしています
対象商品:
40280755
2023-11-15
用途:
旧車バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料供給時にタンク内の遺物等の混入を確認出来る様に透明ホースにして視認性をよくした。

2人が参考にしています
対象商品:
40280721
2023-11-17
用途:
燃料ホースの交換
建設業・工事業

機械の燃料ホースに最適でした。お値打ちで購入出来ました。残りが80センチ程有りますので他にも使います。

対象商品:
40280737
2023-08-26
用途:
キャブのオーバーホール
教育・研究機関

安心できるメーカーだし、他のサイトより安い。
バンドが付属しているのはありがたいが、ちょっと貧弱。

対象商品:
40280746
2023-04-17
用途:
バイクの定期的なメンテナンス

毎回一年に一度程度のスパンで交換してます。
長く使うと硬くなってしまうので交換します。

対象商品:
40280816
2022-11-19
用途:
ガソリンタンクホースの交換用
その他業種

内径φ8は量販店ではなかなか売っておらず、この商品は非常にありがたいです。耐ガソリンは十分で、色も丁度いいと思います。ただ、もう少し柔らかめの種類があれば私の使用状況においてはベストです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする