アイトス
アジト ストレッチパンツ(ノータック) AZ-7852
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
ディープネイビ
ウエスト(cm)
72~87
62~79
67~83
72~87
87~100
102~120
112~130
77~91
82~95
92~105
97~110
サイズ
S
3S
SS
S
LL
5L
6L
M
L
3L
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40282446
品番
AZ-7852
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ストレッチタッサ、ポリエステル100
ウエスト(cm)
72~87
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
102
材質(スライダー)
金属
色番
012
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可