アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-30530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40282665
品番
AZ-30530
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
メッシュで涼感UP!(背ヨーク&前身頃部分)
アクションプリーツ&ストレッチ性能で動きやすい。
色
アースグリーン
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ライトストレッチツイル、ポリエステル65・綿35
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
121
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
材質(スライダー)
プラスチック
色番
005
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR
名入れ
可