画像準備中

アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40283049 品番 AZ-30550
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
アースグリーン サイズ3L 種別パンツ/スラックス 混率(%)ライトストレッチツイル、ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)97 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 股下(cm)81 適合サイズ(cm)95 材質(スライダー)金属 色番005 材質(ファスナー)金属 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする