※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB40UV8S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40285796 品番 LEFB40UV8S-1000-S3M2
参考基準価格(税別)¥330,990 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
ストローク(mm)1000 駆動方式ベルト モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V〜230V) サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oコネクタ(-) コネクタなし モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする