Wrangler(ラングラー)
Wrangler(ラングラー)の ワーキングウェア
Wrangler(ラングラー)の ボトムス
Wrangler(ラングラー)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) AZ-64451
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40288439
品番
AZ-64451
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
色
モカ
サイズ
SS
種別
パンツ/スラックス
機能
遮熱、ストレッチ
混率(%)
ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
76
材質(スライダー)
金属
色番
032
材質(ファスナー)
金属