画像準備中

カーゴパンツ(ノータック) AZ-64451

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40288509 品番 AZ-64451
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
モカ サイズ5L 種別パンツ/スラックス 機能遮熱、ストレッチ 混率(%)ペンタスライトフィックス、ポリエステル50・綿50 ウエスト(cm)112 股下(cm)80 材質(スライダー)金属 色番032 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする