※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
フレキシブルホース MTT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法D(Φmm)
6.35
注文コード
40291878
品番
MTT-040200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
真空用途の両端パイプエンドフレキシブルホースになります。
真空配管とは異なり、装置振動を伝達しにくい構造。
寸法D(Φmm)
6.35
寸法ID(mm)
5.4
寸法O.D.(mm)
8.9
寸法d(Φmm)
4.5
寸法l(mm)
25
長さL(mm)
(製作長)200
用途
装置間やチャンバー間の配管取り回しなどで利用可能。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
材質
(フレキ部)SUS316L、(チューブエンド)SUS316L
最小曲げ半径(mm)
15
板厚(mm)
0.15
チューブ径(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。