※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTT-080800 フレキシブルホース MTT ミラプロ 40292009 MTT-080800 フレキシブルホース MTT ミラプロ 40292009

フレキシブルホース MTT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)12.7 注文コード40292009 品番MTT-080800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

真空用途の両端パイプエンドフレキシブルホースになります。
真空配管とは異なり、装置振動を伝達しにくい構造。

寸法D(Φmm)12.7 寸法ID(mm)15 寸法O.D.(mm)19.4 寸法d(Φmm)10 寸法l(mm)35 長さL(mm)(製作長)800 用途装置間やチャンバー間の配管取り回しなどで利用可能。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 材質(フレキ部)SUS316L、(チューブエンド)SUS316L 最小曲げ半径(mm)30 板厚(mm)0.15 チューブ径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする