※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
網付センターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40292508
品番
MCK-2010-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
真空用網付センターリング。センターリングの内径部にメッシュを取り付けた製品になります。
形状
センターリング
用途
メッシュを設けることで真空配管ライン内に、ネジや金属片が落下することを防止します。
材質
(メッシュ・インナーリング)SUS304
適合フランジ
KF10
寸法C(mm)
8
メッシュ
#8
最高使用温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
12
材質(Oリング)
バイトン
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.57
目開き(mm)
2.61