※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-2200-MS 網付センターリング ミラプロ 40292587 MCK-2200-MS 網付センターリング ミラプロ 40292587

網付センターリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40292587 品番MCK-2200-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

真空用網付センターリング。センターリングの内径部にメッシュを取り付けた製品になります。

形状センターリング 用途メッシュを設けることで真空配管ライン内に、ネジや金属片が落下することを防止します。 材質(メッシュ・インナーリング)SUS304 適合フランジKF200 寸法C(mm)12 メッシュ#8 最高使用温度(℃)150 寸法B(Φmm)198 寸法A(Φmm)212.8 材質(Oリング)バイトン RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.57 目開き(mm)2.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする