※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU-101 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40292646 AU-101 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40292646 AU-101 U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40292646

U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40292646 品番 AU-101
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
パイプ形状U型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管) 外径D(Φmm)101.6 クランプ91-101 全長L1(mm)260 内径B(Φmm)102.6 全長L2(mm)390 内寸J(mm)200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする