※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-3050 KFフランジ ミラプロ 40292903 MCK-3050 KFフランジ ミラプロ 40292903

KFフランジ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40292903 品番 MCK-3050
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)75 寸法B(Φmm)52.2 寸法C(Φmm)55 寸法D(Φmm)60.5 寸法E(mm)20 材質SUS304 タイプ(a)突き合わせ外側溶接用 適合フランジKF50 RoHS指令(10物質対応)対応 接続パイプ50A t=2.75(10S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする