※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-3160-SP KFフランジ ミラプロ 40292973 MCK-3160-SP KFフランジ ミラプロ 40292973

KFフランジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)190 寸法D(Φmm)165.2 注文コード40292973 品番MCK-3160-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・寸法Dなど17種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)190 寸法B(Φmm)153.2 寸法C(Φmm)158.4 寸法D(Φmm)165.2 寸法E(mm)20 材質SUS304 タイプ(a)突き合わせ外側溶接用 適合フランジKF160 RoHS指令(10物質対応)対応 接続パイプ150A t=3.4(10S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする