※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-3200 KFフランジ ミラプロ 40292989 MCK-3200 KFフランジ ミラプロ 40292989

KFフランジ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40292989 品番 MCK-3200
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)252 寸法B(Φmm)213.2 寸法C(Φmm)216.7 寸法D(Φmm)225 寸法E(mm)20 材質SUS304 タイプ(c)差込内側溶接 適合フランジKF200 RoHS指令(10物質対応)対応 接続パイプ200A t=4
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする