※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
KFフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40293059
品番
MCK-3063-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
寸法A(Φmm)
87
寸法B(Φmm)
70.2
寸法C(Φmm)
70.2
寸法D(Φmm)
76.3
寸法E(mm)
20
材質
SUS316L
タイプ
(a)突き合わせ外側溶接用
適合フランジ
KF63
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続パイプ
63A t=3.05(10S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。