※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
ニップル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40293314
品番
MCK-5025
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状
ニップル
材質
SUS304
寸法L(mm)
100
適合フランジ
KF25
表面処理
G.B.B.
寸法C(Φmm)
23
寸法B(Φmm)
27.2
寸法A(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。