※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
R型エルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
40
注文コード
40293463
品番
MCK-6025-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用両端KFフランジのR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状
R型エルボ
材質
SUS304
タイプ
b
適合フランジ
KF25
寸法D(mm)
58.1
表面処理
G.B.B.
寸法C(Φmm)
26.2
寸法B(Φmm)
27.2
寸法A(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
エルボサイズ(A)
20
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。