※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-6080-SP R型エルボ ミラプロ 40293506 MCK-6080-SP R型エルボ ミラプロ 40293506

R型エルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)114 注文コード40293506 品番MCK-6080-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用両端KFフランジのR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。

形状R型エルボ 材質SUS304 タイプc 適合フランジKF80 寸法D(mm)129.3 表面処理G.B.B. 寸法C(Φmm)83.2 寸法B(Φmm)89.1 寸法A(Φmm)114 RoHS指令(10物質対応)対応 エルボサイズ(A)80
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする