※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK-7025 特殊ティ ミラプロ 40293628 MSK-7025 特殊ティ ミラプロ 40293628

特殊ティ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40293628 品番 MSK-7025
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。

寸法D(Φmm)40 寸法L(mm)50 寸法d(Φmm)27.2 材質SUS304 適合フランジKF25 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする