※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-8040 クロス ミラプロ 40293689 MCK-8040 クロス ミラプロ 40293689

クロス

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40293689 品番 MCK-8040
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。

形状クロス 材質SUS304 タイプb 適合フランジKF40 寸法D(mm)65 表面処理G.B.B. 寸法C(Φmm)37.1 寸法B(Φmm)42.7 寸法A(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする