※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK[リニアシャフト]
YSK[リニアシャフト]の 排気系・内外装部品
YSK[リニアシャフト]の 自動車用マフラー
YSK[リニアシャフト]の 車用マフラーパイプ
サイドガード止めパイプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40294231
品番
AA-S034S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(止め側)標準
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ
ストレート
外径D(Φmm)
34
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
-
全長L1(mm)
950
寸法L5(mm)
-
肉厚t(mm)
2
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000