※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVIJ-050 ニップル MVIJ ミラプロ 40294757 MVIJ-050 ニップル MVIJ ミラプロ 40294757

ニップル MVIJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40294757 品番MVIJ-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用JIS VG/VFフランジによるニップル製品になります。

寸法A(Φmm)120 寸法B(Φmm)60.5 寸法C(Φmm)54.9 寸法L(mm)120 材質(パイプ・フランジ)SUS304 形状ニップル 適合フランジVG/VF50 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする