※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
MFフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40294958
品番
MCM-2125
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
適合フランジ
NW125
接続パイプ(Φmm)
100A(Φ114.3)
寸法A(Φmm)
155
寸法B(Φmm)
150
寸法C(Φmm)
127.2
寸法D(Φmm)
140
寸法T(mm)
12
寸法t(mm)
5
N
4-8(推奨クランプ数)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。