※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
V型パイプ(鉄製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295455
品番
63-080
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
パイプ形状
V型
材質
鉄製(メッキ管)
適合外径(Φmm)
80
適合パイプ
(1m物)01-080、(長尺物)05-08016
全長L1(mm)
150
外径D2(Φmm)
80
全長L3(mm)
85
全長L2(mm)
190
全長L4(mm)
20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。