純水の管理 PWT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40295624 品番HI 98308(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.0〜99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。

質量(g)約95 使用温度範囲(℃)0〜50 精度(%)±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175 測定範囲(μS/cm)0〜99.9 温度補償(℃)10〜40(自動) 校正手動で1点校正 電池LR-44型ボタン電池4個 RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイント84μS/cm 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする