HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ポータブルpH/ ORP/ ℃計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40295807
品番
HI 9125N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
大型画面に測定値と温度を同時に表示
BNCコネクターの汎用電極を使用
自動での1点または2点校正
自動温度補償付き
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
電源ON時に電池残量を%で表示
用途
頑丈なボディを持つポータブルで世界初の防水型の後継器。
厳しい使用環境下でも精度の高い測定の出来る先進の防水型pH計。
校正中にはわかりやすいマークや表示が画面上で案内。
別売りORP電極を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
セット内容
本体、pH電極(HI 1230B)、温度センサー(HI 7662)、単四アルカリ電池3個、100mlプラスチックビーカー、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液 1回分付属
測定範囲
(pH)-2.00〜16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0〜120.0℃
検出単位
(pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃
質量(g)
300
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
精度
(@20℃)(pH)±0.01pH、(ORP)±0.2mV(±699.9mV); ±1mV(それ以外)、(温度)±0.4℃
温度補償
自動(-20.0〜120.0℃)、または手動
電源自動OFF
20分間の未使用後。自動電源OFF機能のカットも可能
温度センサー
付属温度センサー:HI 7662 ステンレスセンサー 1mケーブル
校正
自動で1点または2点校正 (オフセット校正:±1pH、スロープ校正:80〜108%)
使用液
使用可能な標準液:設定の5種 (pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01)
使用環境温度(℃)
0〜50
電極
(pH)HI 1230B、プラスチックボディ複合電極、BNCコネクター、1mケーブル
防水仕様
日常防水
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正ポイント
pH7.01、pH4.01
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※ORP電極は別売、電極保存液は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750