HI 9126N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点)) ポータブルpH/ ORP/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40295816

ポータブルpH/ ORP/ ℃計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40295816 品番HI 9126N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

校正チェック機能を搭載
測定時の値と液温を記憶および呼び出しが可能
バックライト付の大型画面に測定値と温度を同時に表示
BNCコネクターの汎用電極を使用
自動での1点または2点校正
自動温度補償
BEPS(バッテリーエラー予防システム)
電源ON時に電池残量を%で表示
現在時刻の表示

用途
校正チェック機能搭載の、頑丈なボディを持つポータブルpH計
厳しい使用環境下でも精度の高い測定の出来る先進の防水型pH計。
校正チェック機能によりpH電極の状態をいつでもチェックできます。
別売りORP電極を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
セット内容
本体、pH電極(HI 1230B)、温度センサー(HI 7662)、単四アルカリ電池3個、100mlプラスチックビーカー、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
※ pH4.01, pH7.01標準液 1回分付属
※ 電極洗浄液 1回分付属
測定範囲(pH)-2.00〜16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0〜120.0℃ 検出単位(pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(@20℃)(pH)±0.01pH、(ORP)±0.2mV(±699.9mV); ±1mV(それ以外)、(温度)±0.4℃ 温度補償自動(-20.0〜120.0℃)、または手動 電源自動OFF20分間の未使用後。自動電源OFF機能のカットも可能 温度センサー付属温度センサー:HI 7662 ステンレスセンサー 1mケーブル 校正自動で1点または2点校正 (オフセット校正:±1pH、スロープ校正:80〜108%) 使用液使用可能な標準液:設定の7種 (pH1.68、pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01、pH12.45)+ カスタム2種 使用環境温度(℃)0〜50 電極(pH)HI 1230B、プラスチックボディ複合電極、BNCコネクター、1mケーブル 防水仕様日常防水 RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH4.01 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※ORP電極は別売、電極保存液は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする