※ハードケース付き セット内容

HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点)) 高性能ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296629 HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点)) 高性能ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296629

高性能ポータブルpH/ORP/℃計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40296629 品番HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
(pH)-2.0〜16.0;-2.00〜16.00;-2.000〜16.000Ph
(ORP)±2000mV
(温度)-20.0〜120.0℃;-4.0〜248.0°F
精度
(pH)±0.1;±0.002pH
(ORP)±0.2mV
(温度)±0.4℃;±0.8°F
検出単位
(pH)0.1;0.01;0.001pH
(ORP)0.1mV
(温度)0.1℃;0.1°F
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 温度補償自動または手動(-20.0〜120℃;-4.0〜248.0°F) 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80〜110% 使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ) 使用環境0〜50℃(32〜122°F)、100%RH 電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属 校正ポイントpH7.01、pH4.01、pH10.01 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※付属電極はHI 12963(温度センサー内蔵pH電極)※電極保存液は付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする