※ハードケース付き セット内容

HI 98192(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC3点)) 高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296708 HI 98192(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC3点)) 高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296708

高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40296708 品番HI 98192(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC3点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
ECは5点校正まで行えます
0.000μS/cm〜400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
(EC)0.001〜9.999μS/cm*;10.00〜99.99μS/cm;100.0〜999.9μS/cm
3.00〜29.99mS/cm、30.0〜200.0mS/cm、
100.0〜1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)
(TDS)0.00〜99.99mg/L(ppm);100.0〜999.9mg/L(ppm)
1.000〜9.999g/L(ppt);10.00〜99.99g/L(ppt)
100.0〜400.0g/L(ppt)(温度補償なし)
(抵抗率)1.0〜99.9Ω・cm;100〜999Ω・cm;1.00〜9.99KΩ・cm;10.0〜99.9KΩ・cm
100〜999KΩ・cm;1.00〜9.99MΩ・cm;10.0〜100.0MΩ・cm*
(塩分)%NaCL:0.0〜400.0%;実用塩分単位:0.01〜42.00PSU;海水の塩分:0.00〜80.00ppt
(温度)-20.0〜120.0℃;-4.0〜248.0°F
精度
(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方
(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方
(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方
(塩分)測定値の±1%
(温度)±0.2℃;±0.4°F
校正
(EC)自動で5点校正まで可能
(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による
(温度)1点または2点校正
使用液
(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)
5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)
検出単位
(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm
(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L
(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*
(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt
(温度)0.1℃;0.1°F
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時) 温度(℃)(参照)15、20、25℃ 温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0〜120.0℃)、非直線補正(0〜36℃)ISO/DIS7888に準拠 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 データメモリ手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ) 使用環境0〜50℃(32〜122°F)、100%RH 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 温度係数0.00〜10.00%/℃の間で調節可能 電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属 校正ポイント84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※仕様表の*マークの測定範囲、検出単位は別売り電極(HI 763123)が必要となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする