曜日別特売
HI98193(校正証明書・検査成績書付) 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296717

※ハードケース付き セット内容

HI98193(校正証明書・検査成績書付) 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296717
HI98193(校正証明書・検査成績書付) 高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296717

高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード40296717品番HI98193(校正証明書・検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
(溶存酸素/)0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度:0.0~600.0%
(気圧)450~850mmHg
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
本体内蔵のアプリケーションによりDO値からBOD(生物化学的酸素要求量)、
OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)を自動計算
検出単位
(溶存酸素)0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%
(気圧)1mmHg
(温度)0.1℃;0.1°F
精度
(溶存酸素)±1.5%FS±1digit
(気圧)±3mmHg(校正ポイントから±15%以内)
(温度)±0.2℃;±0.4°F
校正
(溶存酸素)自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
(気圧)1点校正
(温度)1点または2点校正
測定方式ポーラロ電極法補正機能(高度)450~850mmHg、(塩分)0~70g/L、(温度)0.0~50.0℃電極(DO)HI764073(温度センサー内蔵簡易型DINコネクター4mケーブル)ロギング手動で400データまでPC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属防水仕様IP67使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400セット内容本体、DO電極(HI764073)、PTFEメンブランキャップ×2、電極電解液(HI7041S30mL)、ゼロ校正水(HI7040230mL、30mL各1本)、電極保護キャップ、オーリング×2、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース校正ポイント100%、0%RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※BOD測定に使用するフラン瓶はお近くの理化学業者などでお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする