ポータブル 導電率計(超純水用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00〜99.99g/L、100.0〜400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100〜999KΩ・cm、1.00〜9.99MΩ・cm、10.0〜100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F、1.000〜9.999(ppt)、10.00〜99.99、100.0〜400.0g/L 測定範囲(mg/L)0.00〜99.99(ppm)、100.0〜999.9 測定範囲(μS/cm)0.000〜9.999、10.00〜99.99、100.0〜999.9 測定範囲(mS/cm)1.000〜9.999、10.00〜99.99、100.0〜400.0 注文コード40296778 品番HI98197(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。
超純水の測定のためのフローセルが標準付属。
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。
一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。
PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。
測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。
標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
野外使用に便利なバックライト機能。
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。

測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00〜99.99g/L、100.0〜400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100〜999KΩ・cm、1.00〜9.99MΩ・cm、10.0〜100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F、1.000〜9.999(ppt)、10.00〜99.99、100.0〜400.0g/L 検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 精度EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 校正EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0〜99.9Ω・cm、100〜999Ω・cm、1.00〜9.99KΩ・cm、10.0〜99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0〜400.0%、実用塩分単位:0.00〜42.00PSU、海水の塩分:0.00〜80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00〜99.99mg/L(ppm)、100.0〜999.9mg/L、1.000〜9.999g/L(ppt) 計算定数設定(セル)0.010〜10.000 温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20〜120)、非直線補正(0〜36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃)参考:15、20、25 温度係数0.00〜10.00%/℃の間で調節可能 仕様TDS換算係数:0.4〜1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分) データ記録件数10件(プロフィール) 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性IP67 使用環境0 〜 50 ℃ (32〜122°F)、100% RH 電源1.5V単三アルカリ電池4個 機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時) 質量(g)400 校正ポイント84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm 使用温度範囲(℃)0〜50(32〜122°F) 測定範囲(mg/L)0.00〜99.99(ppm)、100.0〜999.9 測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度 範囲0.40〜1.00の間で調節可能 温度測定範囲(℃)0〜60(推奨) 精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分) 温度補償温度補償なし、直線補正(-20〜120)、非直線補正(0〜36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度精度±0.2℃ 測定範囲(μS/cm)0.000〜9.999、10.00〜99.99、100.0〜999.9 測定範囲(mS/cm)1.000〜9.999、10.00〜99.99、100.0〜400.0 表示範囲1000mS/cmまで(EC) 表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度 表示範囲(℃)-20.0〜120.0 オートパワーオフ5/10/30/60分および機能OFFより選択可能 サイズ(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロード、micro USBケーブルでPCへの転送が可能 セル定数0.010〜10.000 湿度測定範囲(%RH)100以下 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする