Gro Line pH/ ℃テスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40296787 品番HI 98118(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。
作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。
日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。

測定範囲(pH)0〜14 検出単位0.01pH、0.1℃ セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(pH)±0.1 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)0〜50(自動) 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86) 使用環境0〜50℃、RH100%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水 校正ポイントpH7.01、pH4.01 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。
※pH/EC簡易標準液はGro Lineシリーズならではのもので、pHとECの校正を同時に行えます。
※本器ではpHの校正にのみ使用できますが、HI 98318(EC計)を併せてお持ちの場合にはpH/EC簡易標準液で2機種の校正が行え便利です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする