Gro Line pHテスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40296796 品番HI 98115(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。
作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。
pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。
小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。

測定範囲(pH)0〜14 検出単位0.01pH セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21 精度(pH)±0.2 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか) 使用環境0〜50℃、RH95% RoHS指令(10物質対応)対応 校正ポイントpH7.01、pH4.01 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。
※防水機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする