曜日別特売
HI 98131(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点,EC1点)) Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296805

Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード40296805品番HI 98131(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点,EC1点))
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。
作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。
従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。
さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。
これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。

測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水校正ポイントpH7.01、pH4.01、1413μS/cm校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。
※pH/EC簡易標準液を使用した場合の校正はpH6.86、5.00mS/cmです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする