HI 98161(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点)) 乳製品・半固形食品用pH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296823

乳製品・半固形食品用pH計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40296823品番HI 98161(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。

用途
乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能校正ポイントpH7.01、pH4.01、pH10.01校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※測定物によってpH電極の劣化が促進されてしまいますので、電極洗浄液での洗浄が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする