HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
edge(エッジ)PH計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40296918
品番
HI 2020-01(Phキット)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
温度(℃)
(測定範囲)-20.0〜120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
校正
(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH
(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
測定範囲
(基本モード)-2.00〜16.00pH、(標準モード)-2.00〜16.00pH、-2.000〜16.000pH ±1000.0mV(pH)
分解能
0.01pH、0.001pH、0.1mV
用途
大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容
HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)
202×140×12.7
質量(g)
250
電源
5VDCアダプター(付属)
精度
±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV
使用環境
(温度)0〜50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
校正ポイント
pH6.86pH4.01、pH9.18
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
商品説明動画
edgeの使用方法
参考になった