ブラックキャップ

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード40296997 品番4901080210814
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
置くだけ簡単、その日からしっかり効くゴキブリ駆除エサ剤

有効成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)0.05%(w/w) 有効期間1年 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 容量36個 シリーズブラックキャップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×159×80 使用の目安10m2あたり1〜2個 使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所 アズワン品番65-0413-88 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※本品は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに成分名を医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※皮膚、飲食物、子供のおもちゃ、飼料等に触れないようにしてください。
※万一、薬剤が手に触れた場合は石けんと水でよく洗ってください。
※水がかからない場所に置いてください。
※使用中や保管の際は飲食物、食器、飼料等と区別し、誤って食べないよう十分注意してください。
※使用時は、子供やペット等がもて遊ばない場所に置いてください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※注意‐人体に使用しないこと

商品説明動画

ブラックキャップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
炊事場の害虫避け
建設業・工事業

初めての利用です。
半信半疑で置いてみたところ本当にGがいなくなりました。
通年を通して使用していこうと思います。

2025-11-13
用途:
客室のごみ箱の奥に
株式会社第一観光 様 (サービス業)

置き方を間違えると逆効果で増えてしまいます。正しく置けばゴキブリはいなくなります。

2025-05-18
用途:
住居内のゴキブリ退治
合同会社本間 様 (不動産業)

ゴキブリ退治に大変効果があり、効果が年間を通じて持続する。
●以前、活用していた粘着剤付のゴキブリ捕獲器と比較してかさばらず、部屋の隅(コーナー)に設置できる。
●人が誤って踏みつけてもは破損することなく使い続けられて大変便利である。

対象商品:
21820618
2025-06-03
用途:
自宅の各部屋でのゴキブリ退治
合同会社本間 様 (不動産業)

従来はホームセンター等で購入していたが、モノタロウさんで他の注文と一緒に購入でき、大変便利でした。

2024-10-18
用途:
G除けに
卸売・小売業

いつも使用していて効果を感じていました。外に置いていると、外にGが発生したときもなにやら弱っている??動きが遅いのでゴキジェットでやっつけられます。ただ、設置してから小さいGを発見・・小さいものにはきかないのかも?しれません。

1人が参考にしています
対象商品:
21820618
2024-06-27
用途:
掃除の時
有限会社阪神コンプレッサー 様

人気があるので購入しました、匂いデザイン申し分無し

対象商品:
40147825
2024-05-07
用途:
ごきぶり対策

この製品を使用してからゴキブリの出没がへりました。効果抜群です。

対象商品:
40147825
2023-08-15
用途:
ゴキブリ退治
OHNISHI 様

置くだけで一年間ゴキブリに悩ませられる心配は一切なく快適に生活できます。これを置いてからは屋内でGを見なくなりました。交換時期をしっかり管理して、絶えずこちらを置いておこうと思う。リピート間違いなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする