YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299016
品番
53-051
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ガスケット
81-051
81-052M
ピッチ
74〜94(許容範囲)
フランジ
49-051
外径D1(Φmm)
50.8
穴径d(Φmm)
12×20
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質
鉄製
形状
小判型
全長(mm)
180
板厚(mm)
パイプ:1.6、フランジ:約6
外径D2(Φmm)
50.8