※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299043
品番
54-075
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ピッチ
105(許容範囲)
フランジ
49-075
外径D1(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
81-064
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質
鉄製
形状
小判型
全長(mm)
180
外径D2(Φmm)
75