※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ジョイントパイプフランジタイプ(三角型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
70
注文コード
40299095
品番
56-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
外径D1・外径D2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
70
全長(mm)
180
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状
三角型
ピッチ
(L1)92/(L2)92
フランジ
50-070
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
84-075M