※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 注文コード40300015 品番LEFS16B-150-S3AN1
参考基準価格(税別)¥89,430 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ取付方法など62種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5m コントローラ取付方法(-) ねじ取付形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする