※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(ステンレス製・三角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300197
品番
50-S080
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D1(Φmm)
115
外径D2(Φmm)
115
内径B(Φmm)
81
形状
三角型
ピッチ
(L1)95/(L2)95
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
-