※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX4-2148GMX63P4 メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター) 40300278 MAX4-2148GMX63P4 メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター) 40300278 MAX4-2148GMX63P4 メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター) 40300278 MAX4-2148GMX63P4 メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ ERECTA(エレクター) 40300278

メトロマックス4 MAX4-21Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40300278 品番 MAX4-2148GMX63P4
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製
衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。

棚段数(段)4 耐荷重(kg/段)272 高さ(mm)1581 間口W×奥行D×高さH(mm)1215×540×1581 タイプグリッドマット 奥行(mm)540 材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする