YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300827
品番
52-061
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄製(SS)
外径(Φmm)
104
内径B(Φmm)
61
ピッチ
(L1)71/(L2)71
厚さt(mm)
6
ボルト穴数
3
形状
丸型
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
-