YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
ガスケット(特殊型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40301475
品番
84-089M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
三角型として使用できます。
材質
メタル製
外径D1(Φmm)
144
外径D2(Φmm)
-
内径B(Φmm)
89
ピッチ
(L1)104/(L2)104
フランジ
50-089
穴径d(Φmm)
13