※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82-042 ガスケット(丸型) YSK(山脇産業) 40301721 82-042 ガスケット(丸型) YSK(山脇産業) 40301721

ガスケット(丸型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)44 外径D(Φmm)115 注文コード40301721 品番82-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は内径B・外径D・外径D1など10種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)115 内径B(Φmm)44 厚さ(mm)3 ピッチ(L1)90/(L2)90 フランジ52-042 ボルト穴数4 穴径d(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする