仁王ウレタンコート手袋手の平タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 40302466 品番 UC1820T-WPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手に平にウレタン樹脂をコーティングしており、滑り止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用した低発塵手袋としてお使いいただけます。

全長(cm)21.6 中指長(cm)7.0 手の平幅(cm)9 ゲージ数15 材質ナイロン サイズS 入数(双)10 質量(g/双組)20.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする