39886 ステンレス フタ付きバケツ 下村企販 40303114 39886 ステンレス フタ付きバケツ 下村企販 40303114

ステンレス フタ付きバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40303114 品番 39886
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。

容量(L)13 シルバー 材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)336×305×262(フタ含む) 質量(kg)1.34 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40303105
2020-03-03
用途:
トイレの掃除用に
村上農園 様 (卸売・小売業)

蓋付きなのでお掃除グッズが見えないところがいいかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする