天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
フィッツ モノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納枚数(枚)
【トレーナー】(目安)約18
注文コード
40303367
品番
ディープ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
不透明の「ホワイト」カラーが登場。
中身を隠してスッキリと収納できる、お部屋使いのシンプルな収納ケース。
押入タイプ。
丈夫な前枠付き。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(cm)
39×74×30
材質(枠)
スチロール樹脂
収納枚数(枚)
【トレーナー】(目安)約18
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません